Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank Buche, einseitig, mit Lehne, HxT 1700 x 430 mm, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Garderobenbank Buche
Artikel-Nr.:
     103-969735
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969735
EAN/GTIN:
     8697653677097
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank Buche, einseitig, mit Lehne, HxT 1700 x 430 mm, Länge 1500 mm.

Höhenverstellbare Kunststoffgleiter, bis zu 25 mm. Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 x 1,5 mm und 20 x 30 x 1,5 mm.

Hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Sitzhöhe 420 mm. Sitzbank-, Rückenlehnen- und Garderobenleiste aus Buchenholz, klarlackiert. Schwarze Kunststoff-Doppelhaken mit Beschriftungsfeld. Hakenabstand 200 - 220 mm.

Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten einseitige Bänke mit Garderobenleiste an der Wand befestigt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
430 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche
Gesamthöhe:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, eurokraft basic, 969735 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mades
1296518
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.