| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969569 Herst.-Nr.: 5557300 EAN/GTIN: 4250618249582 |
| |
|
| | |
| Einzelschließfach, erweiterbar, HxBxT 500 x 500 x 500 mm, mit Sicherheitszylinderschloss, Tür feuerrot.
Tür nach oben einschiebbar - keine störenden Türflügel. Herausnehmbarer, mittiger Einlegeboden. Mit Etikettenhalter (Höhe x Breite 22 x 74 mm).
Aus einbrennlackiertem Stahlblech, Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 500 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Verschlussart: | Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, schließfachblock 1 fach, einzel schließfach, Wolf, 969569 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfächer, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |