Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschließfach, erweiterbar, HxBxT 500 x 500 x 500 mm, mit Sicherheitszylinderschloss, Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Artikel-Nr.:
     103-969568
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     5557735
EAN/GTIN:
     4250618249575
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Einzelschließfach, erweiterbar, HxBxT 500 x 500 x 500 mm, mit Sicherheitszylinderschloss, Tür lichtgrau.

Tür nach oben einschiebbar - keine störenden Türflügel. Herausnehmbarer, mittiger Einlegeboden. Mit Etikettenhalter (Höhe x Breite 22 x 74 mm).

Aus einbrennlackiertem Stahlblech, Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, schließfachwürfel ral 7035, einzel schließfach, schließfachblock 1 fach, Wolf, 969568 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfächer, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.