Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschließfach, erweiterbar, HxBxT 400 x 400 x 500 mm, für Vorhängeschloss, Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Einzelschließfach, erweiterbar
Artikel-Nr.:
     103-969554
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     5554735
EAN/GTIN:
     4250618249452
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Einzelschließfach, erweiterbar, HxBxT 400 x 400 x 500 mm, für Vorhängeschloss, Tür lichtgrau.

Tür nach oben einschiebbar - keine störenden Türflügel. Herausnehmbarer, mittiger Einlegeboden. Mit Etikettenhalter (Höhe x Breite 22 x 74 mm).

Aus einbrennlackiertem Stahlblech, Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, schließfachwürfel ral 7035, einzel schließfach, schließfachblock 1 fach, Wolf, 969554 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfächer, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.