Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Schließfachschrank, Breite 400 mm, Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-969551
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969551
EAN/GTIN:
     4061753006981
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
AMSTERDAM Schließfachschrank, Breite 400 mm, Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen lichtgrau.

Innenliegende Scharniere. Belüftung durch Lochbild in der Tür. Etikettenhalter HxB 30 x 50 mm.

Pulverbeschichtete, robuste Stahlblechkonstruktion. Materialstärke 0,70 mm. Sockelhöhe 60 mm. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Belüftung durch Lochbild in der Tür
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, eurokraft basic, 969551 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.