Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, grau, Breite 1220 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™
Artikel-Nr.:
     103-969499
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     417C0048GY
EAN/GTIN:
     0662641741072
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, grau, Breite 1220 mm.

Sehr hoher Stehkomfort durch 12,7 mm Materialstärke und spezielle Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige und langlebige Oberfläche Dyna-Shield™ - rutschfest R10 nach DIN 51130 und BGR 181. Für trockene Steharbeitsplätze, z.B. Kommissionierung, Montagelinien usw. Meterware.

Aus Vinylschaum mit Noppenoptik. Reduziert Ermüdungserscheinungen. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Mattenstärke ca. 13 mm. Gewicht ca. 4 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
grau
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
4.7 kg
Flächengewicht:
4 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, NOTRAX, 969499 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 87,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,49*
€ 120,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 124,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,70*
€ 143,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 119,92*
€ 142,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,11*
€ 135,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,25*
€ 132,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 96,49*
€ 114,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 96,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.