Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz, Breite 1220 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Artikel-Nr.:
     103-969485
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     479C0048BL
EAN/GTIN:
     0662641658073
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz, Breite 1220 mm.

Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130. Dauerhaft komfortabel bei intensivem Gebrauch.

Aus PVC. Robuste Matte für eine hohe Beanspruchung z.B. im Schichtbetrieb. Allseitig abgeschrägte Sicherheitskanten. Rutschfeste Unterseite RedStop™ verhindert das Verschieben der Matten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 5,5 kg/m². Max. Rollenlänge 22,8 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
22.8 m
Gewicht:
7 kg
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 969485 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,89*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 272,10*
€ 323,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 268,01*
€ 318,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 252,62*
€ 300,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 244,74*
€ 291,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 219,89*
€ 261,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.