Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rad auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Tragfähigkeit 700 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rad auf Alu-Felge
PU-Rad auf Alu-Felge
PU-Rad auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969323
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     8 KAP 200 20
EAN/GTIN:
     4250615216624
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
PU-Rad auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Tragfähigkeit 700 kg.

Auf Alu-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung. Geringer Rollwiderstand. Härte 92 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
700 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Proroll, 969323 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.