Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969283
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036926-GS
EAN/GTIN:
     4031582050745
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
205 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200 x 50 mm mit tpe-bereifung, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, TENTE, 969283 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.