Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969261
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 80 02 7 RK
EAN/GTIN:
     4250615286801
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle.

Auf Kunststoff-Felge. Ausführung mit Rückenloch. Für leichte Beanspruchung. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Härte 85 Shore-A.

Gehäuse Stahlblech verzinkt-blaupassiviert, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Rollenlager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 969261 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.