Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-969213
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 T 125 70 8 KAE
EAN/GTIN:
     4250615265981
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Alu-Felge. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität. Härte 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Lauffläche aufvulkanisiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Vollelastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi 125 mm feststeller, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 969213 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.