Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-969212
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 125 70 8 KAE
EAN/GTIN:
     4250615276482
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle tpe 125mm
Elastik-Vollgummi-Reifen, schwarz, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle.

Auf Alu-Felge. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfort, hohe Elastizität. Härte 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Lauffläche aufvulkanisiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Vollelastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 969212 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.