| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969126 Herst.-Nr.: 8KGP1502060 EAN/GTIN: 4250615273436 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm.
Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Härte 93 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C. Abrieb- und schnittfest. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Polyurethan | Felgenmaterial: | Gusseisen | Raddurchmesser: | 150 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 800 kg | Radbreite: | 50 mm | Radlagerung: | Kugellager | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, polyurethanrad proroll, Proroll, 969126 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |