Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 250 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Artikel-Nr.:
     103-969121
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     8KGP2502060
EAN/GTIN:
     4250615273481
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 250 x 50 mm.

Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Härte 93 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C. Abrieb- und schnittfest.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Gusseisen
Raddurchmesser:
250 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
1200 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Proroll, 969121 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.