Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Polyurethan-Rad
Artikel-Nr.:
     103-969112
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     8KGP125S
EAN/GTIN:
     4250615227880
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad proroll
Polyurethan-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm.

Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Härte 93 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C. Abrieb- und schnittfest.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Gusseisen
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
550 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +85 °C
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Proroll, 969112 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.