Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     103-969111
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     860S125708KGP
EAN/GTIN:
     4250615227705
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, Bockrolle.

Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Abrieb- und schnittfest. Härte 92 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion, verzinkt. Schwenklager mit abgedichtetem Gabelkopf und kombiniertem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, mit Schmiernippel. Kugellager mit Schmiernippel.

Auf Anfrage Lenkrollen (mit und ohne Doppelstopp) mit vierfachem Richtungsfeststeller, auch nachrüstbar. Die Lenkrolle wird so zur Bockrolle.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Gusseisen
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
550 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrolle kugellager, Proroll, 969111 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.