Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     103-969110
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     850ST125708KGP
EAN/GTIN:
     4250615227668
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm pu...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Polyurethan-Reifen, Plattenmaß 138 x 110 mm, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Fest verbunden auf maschinell präzise gedrehter Gussfelge. Leichter, geräuscharmer Lauf. Abrieb- und schnittfest. Härte 92 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +85 °C.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion, verzinkt. Schwenklager mit abgedichtetem Gabelkopf und kombiniertem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, mit Schmiernippel. Kugellager mit Schmiernippel.

Auf Anfrage Lenkrollen (mit und ohne Doppelstopp) mit vierfachem Richtungsfeststeller, auch nachrüstbar. Die Lenkrolle wird so zur Bockrolle.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Gusseisen
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
550 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Proroll, 969110 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.