Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter MODULAR, Holz-Rollplatte, Gitter 3-seitig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Artikel-Nr.:
     103-968710
Herst.-Nr.:
     HB3AN1460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442048
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter MODULAR, Holz-Rollplatte, Gitter 3-seitig.

Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Holz-Rollplatte aus naturbelassenen, gehobelten Brettern. Ecken mit verzinkten Beschlägen verstärkt.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1650 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 968710 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.