Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter MODULAR, Holz-Rollplatte, Gitter 2-seitig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Artikel-Nr.:
     103-968698
Herst.-Nr.:
     HB2AN1460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442123
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter MODULAR, Holz-Rollplatte, Gitter 2-seitig.

Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Holz-Rollplatte aus naturbelassenen, gehobelten Brettern. Ecken mit verzinkten Beschlägen verstärkt.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
2-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1650 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, rückwandgitter, 968698 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 161,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 161,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 169,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 188,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 192,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,38*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,37*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,20*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55325
ab € 15,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55509
ab € 16,52*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22657
ab € 15,93*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55041
ab € 21,64*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55043
ab € 26,07*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32833
ab € 15,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55507
ab € 17,69*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32503
ab € 17,29*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22135
ab € 18,53*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22042
ab € 21,88*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22177
ab € 26,76*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32483
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.