Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, 3 Etagen, 2 Schiebebügel, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-968513
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     H-968513-CT001
EAN/GTIN:
     4260285079474
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagen, 3 Etagen, 2 Schiebebügel, Tragfähigkeit 150 kg.

Robuste und schlagfeste Ladeflächen aus schwarzem Polypropylen (PP). Rutschhemmende Oberfläche sorgt für kontrollierten Transport. Stahlrohre und Schiebebügel hochwertig verchromt. Schiebebügel in ergonomischer Höhe. Einfache Fixierung dank der extrastark ausgelegten Bremsen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort.

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, kugelgelagert. Hochwertige spurlose Vollgummireifen (TPR). Lenkrollen mit Doppelstopp. Mit zwei Schiebebügeln.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
710 mm
Ladeflächenbreite:
455 mm
Etagenhöhen:
165 / 455 / 745 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit 2 Schiebebügeln
Anzahl Etagen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen schwarz, schiebebügel etagenwagen, servier-wagen schwarz, 968513 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Kunststoff-Wagen, Kunststoff-Wägen, Leichte Tischwagen, Plattformwagen, Plattformwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.