Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Doppelflügeltür, 2 Etagenböden, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen
Etagenwagen
Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-968371
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968371
EAN/GTIN:
     4054666004748
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen, Doppelflügeltür, 2 Etagenböden, lichtblau.

Inkl. 2 schwarz beschichteter MDF-Ladeböden. Abschließbar - Schutz vor unbefugtem Zugriff. Vielseitig einsetzbar in der Industrie, in produzierenden Betrieben, Kfz-Werkstätten oder im Lager. Schiebegriff und leichtgängige Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Alles bleibt an seinem Platz, dank rutschhemmender Bodenplatte. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren! Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung. Gittermaschenweite 50 x 50 mm. Schiebegriffhöhe 1100 mm. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Komplett mit 2 Etagenböden. Basquilleverschluss mit gleichschließendem Zylinderschloss.

Bodenplatte Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche aus wiederverwerteten Kunststoffen. Öl- und weitgehend säurefest, wetterbeständig und recycelbar. Deutsches Gebrauchsmuster.

Identische Schlösser für alle Etagenwagen, verschiedene Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1130 mm
Breite:
735 mm
Höhe:
1780 mm
Ladehöhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 968371 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Materialcontainer, Materialschrank, Materialschränke, Regalwagen, Regalwägen, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,26*
€ 1.241,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,89*
€ 1.206,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.003,74*
€ 1.194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,84*
€ 1.150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,71*
€ 1.113,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,49*
€ 1.065,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.