Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg, mit 3 PE-Kästen als Schubfächer, LxBxH 1130 x 700 x 895 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg
Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg
Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg
Artikel-Nr.:
     103-968341
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968341
EAN/GTIN:
     4054666004564
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen eurokraft
montagehilfswagen
Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg, mit 3 PE-Kästen als Schubfächer, LxBxH 1130 x 700 x 895 mm.

Werkzeuge und Kleinteile sofort griffbereit. Leicht verfahrbar. Ideal für Produktion und Werkstatt.

Stabile Stahlkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Anklickbarer Schiebegriff. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Kästen aus gelbem Polyethylen, auszieh- und entnehmbar. Volumen 16 Liter. Länge x Breite x Tiefe 500 x 310 x 140 mm. Glatte Innenseite - leicht zu reinigen.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Montierte Anlieferung. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenmaterial:
Recycling-Kunststoff
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Vollgummi
Länge:
1130 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 968341 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,57*
€ 899,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,22*
€ 877,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,71*
€ 838,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.