Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus HDPE, Volumen 32 l, Wände und Boden durchbrochen, naturweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter aus HDPE
Drehstapelbehälter aus HDPE
Drehstapelbehälter aus HDPE
Artikel-Nr.:
     103-967942
Herst.-Nr.:
     253-34071N00
EAN/GTIN:
     4004950701938
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
l600xb400mm drehstapelbehälter
Drehstapelbehälter aus HDPE, Volumen 32 l, Wände und Boden durchbrochen, naturweiß.

Erhöhte Stabilität im Stapel durch Zentrierung. Ineinander gestapelt 65% Platzersparnis bei Leertransport und Lagerung. Kein Vakuumeffekt beim Entstapeln. Auf Europaletten abgestimmte Grundmaße 600 x 400 mm. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Aus Niederdruck-Polyethylen.

Stabil und robust sichern Drehstapelbehälter die Qualität der darin befindlichen Produkte. Ergonomische Tragegriffe erleichtern die Handhabung. Glatte Innenwände für die schnelle und hygienische Reinigung. Gitterabrundung für schonenden Transport der Produkte. Verbesserte Förderbandeigenschaften.

Ab einer Bestellung von 300 Stück ist die Farbe frei wählbar. Preis und Lieferzeit sind dann auf Anfrage. Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe bei der Bestellung an.
Weitere Informationen:
Inhalt:
32 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
200 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Farbe:
naturweiß
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden durchbrochen
Innenbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, werit drehstapelbehälter, 967942 49, Behälter, Behälter stapelbar, Drehstapelkasten, Drehstapelkästen, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrzweckbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelkasten, Stapelkästen, Universalbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider
3420 GRAU
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.