Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-946337 Herst.-Nr.: 09-200-54 EAN/GTIN: 4040376920331 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, 3 Trennwände, 16 Steckwände, für Schubladenhöhe 120 + 150 mm.
Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 770 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 680 x 560 mm. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 770 mm | Für Tiefe: | 650 mm | Für Schubladenhöhe: | 120 / 150 mm | Lieferumfang: | 3 Längstrennwände, 12 Quersteckwände |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, RAU, 946337 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,81* | € 81,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 64,56* | € 82,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,81* | € 82,70* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 66,65* | € 85,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 68,32* | € 87,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|