| |
|
| Artikel-Nr.: 103-946173 Herst.-Nr.: 962.162 EAN/GTIN: 4014641067397 |
| |
|
| | |
| Werkzeug- und Materialwagen, Grundwagen mit 2 x 2 Lochplatten, Länge 1250 mm, grau.
Optimale Bereitstellung von Werkzeug, Material, etc. am Arbeitsplatz. Praktisches Baukastensystem - jede Arbeitsstation kann individuell bestückt werden.
Besonders stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Tragkraft ca. 200 kg pro Wagen. Höhe 1950 mm. Grundwagen ausgestattet mit 2 x 2 Lochplatten. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 1250 mm | Gesamtbreite: | 720 mm | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Radausstattung: | 4 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, anke materialwagen, materialwagen, ANKE, 946173 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Leichte Tischwagen, Materialwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Schwere Tischwagen, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen |
| | |
| |