Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboden-Steckregal, Regalhöhe 2496 mm, Fachbodenbreite 1210 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 795 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterboden-Steckregal
Gitterboden-Steckregal
Gitterboden-Steckregal
Gitterboden-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945645
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB252805NH3SGB
EAN/GTIN:
     3612970792983
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Gitterboden-Steckregal, Regalhöhe 2496 mm, Fachbodenbreite 1210 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 795 mm.

Besonders anwenderfreundlich und flexibel durch Gitterböden zur besseren Übersicht der gelagerten Produkte und für Räume mit Sprinkleranlagen. Doppelseitige Nutzung möglich, weil keine Kreuzverbände nötig. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie der Eurocode III.

Regalständer Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm. Lichtgrau RAL 7035 kunststoffbeschichtet. Inkl. verzinkter Metall-Fußplatten (110 x 50 x 3 mm) zur Bodenbefestigung. Bodenbefestigungslöcher Ø 13 mm. Schrauben und Dübel bauseits. Bodenverstellraster 62,5 mm. Gitterböden Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 3 mm. Blau RAL 5015 kunststoffbeschichtet.

Außenmaße Regalbreite Grundregal: 1060 mm + 1310 mm. Anbauregal: 1010 mm + 1260 mm. Regalbreite inkl. Fußplatten Grundregal: 1120 mm + 1370 mm. Anbauregal: 1010 mm + 1260 mm. Regaltiefe Fachbodentiefe + 10 mm. Regaltiefe inkl. Fußplatten Regaltiefe + 20 mm. Ständerprofilbreite: 50 mm Ständerprofiltiefe: 30 mm

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
795 mm
Fachlast:
460 kg
Regalhöhe:
2496 mm
Gesamtbreite:
1260 mm
Feldlast:
2500 kg
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
1210 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, drahtregal, man orga anbauregal, 945645 49, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Gitterboden-Steckregal, Gitterboden-Steckregale, Gitterregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Rohr-Steckregal, Rohr-Steckregale, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahl-Bodenauflage für Regale, Stahl-Bodenauflagen für Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,72*
€ 811,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,94*
€ 790,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,57*
€ 758,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZB02H312802
ab € 204,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.