Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD mit Clip, VE 50 Stk, HxB 54 x 90 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CLICK FOLD mit Clip
CLICK FOLD mit Clip
CLICK FOLD mit Clip
Artikel-Nr.:
     103-945073
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X8216-19
EAN/GTIN:
     4005546803128
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD mit Clip, VE 50 Stk, HxB 54 x 90 mm.

Mit drehbarer Clip-Befestigung. Rückseitige Halteösen ermöglichen Kombination mit Kette, Textilband oder einem Jo-Jo.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Befestigungsart:
mit Clip
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Namensschilder mit Clip
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable namensschild mit magnet 54 x 90mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, DURABLE, 945073 49, Akkreditierung, Akkreditierungen, Besucherschild, Besucherschilder, Namensschild, Namensschilder, Ziyaretçi tabelaları, Ziyaretçi tabelası
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,31*
€ 40,30*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,81*
€ 40,80*
2 Tage
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 32,19*
€ 42,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,99*
€ 42,35*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 93,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,03*
€ 102,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.