Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 2 Schubladen, 2 Türen, Universalplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-944893
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944893
EAN/GTIN:
     4014641100292
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 2 Schubladen, 2 Türen, Universalplatte.

Hohe Belastbarkeit der Arbeitsplatte - statische Flächentraglast bis 1500 kg. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln - extrem robust und verzugsfrei. Leichtgängige, hoch belastbare Schubladen (100 kg) auf Rollenführungen. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.

Stabile Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Schubladen Hoch belastbar auf Rollenführungen, 86% ausziehbar. Tragfähigkeit ca. 100 kg. Praktische Beschriftungsleiste und Auszugstopp. Zentralschließung mit Zylinderschloss. Sie können aus 2 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Riegelartig zahnverleimt. Durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt. Besonders robust und verzugsfrei. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Besonders langlebig und unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Universalplatte, 40 mm stark: Platte mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. ABS-Kante. Tür-Öffnung 180°, selbstzuziehende Federscharniere.

Diese Werkbänke erhalten Sie auch gleichschließend oder mit Schließanlage. Fragen Sie an! Ihr Vorteil Unsere Eigenmarke in TÜV-geprüfter Industriequalität mit 10 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x180 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 944893 49, Montagetisch, Montagetische, Montagewerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,98*
€ 1.811,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,68*
€ 1.707,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.420,34*
€ 1.690,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,11*
€ 1.606,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,23*
€ 1.566,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,44*
€ 1.539,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.