Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsbehälter mit Deckel, Volumen 85 l, lebensmittelecht, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsbehälter mit Deckel
Multifunktionsbehälter mit Deckel
Multifunktionsbehälter mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-944654
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4589005053KK
EAN/GTIN:
     4052021001531
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Abfallgroßbehälter
Multifunktionsbehälter mit Deckel, Volumen 85 l, lebensmittelecht, grün.

Langlebiger Polyethylenbehälter für den Einsatz in Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Gummierte Griffe für sicheren Halt. Ohne Deckel nestbar, mit Deckel stapelbar.

Die Farben Weiß, Gelb und Grün sind lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Volumen:
85 Liter
Höhe:
660 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grün
Deckelfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne 85l grün, mehrzweck behälter, mehrzweck-behälter grün, rothopro, 944654 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 49,59*
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 49,59*
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 65,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.