Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 35 l, BxHxT 390 x 440 x 390 mm, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Pedal-Abfallsammler HERA
Artikel-Nr.:
     103-944641
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4520001185
EAN/GTIN:
     4052021000299
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Pedal-Abfallsammler HERA, Volumen 35 l, BxHxT 390 x 440 x 390 mm, beige.

Großes Pedal, auch für den Einsatz mit Sicherheitsschuhen. Integrierter Müllbeutel-Halter und Anti-Rutsch-Gummifüße. Überlappender, sanft schließender Deckel - hält Gerüche im Inneren.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküchen etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
440 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
beige
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, außenabfallbehälter 35l, abfallbehälter für außenanlagen, tret-abfalleimer eckig, rothopro, 944641 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Industrietreteimer, Industrie-Treteimer, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
46920
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.