Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Tischwagen, 2 Etagen, 2 Schubladen, Vollgummireifen spurlos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Industrie-Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-944552
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944552
EAN/GTIN:
     4054666004090
Suchbegriffe:
Tischwagen
eurokraft tischwagen
tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Industrie-Tischwagen, 2 Etagen, 2 Schubladen, Vollgummireifen spurlos.

Schubladen mit Kugellagerführung. Gleichschließende Zylinderschlösser. Vielseitig einsetzbar.

Serienmäßig lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet. Ladeflächen aus MDF-Platten, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummi-Bereifung. Schubladen einzeln abschließbar.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Identische Schlösser für alle Tischwagen, verschiedene Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1030 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012, schwarz
Radausführung:
Vollgummi spurlos
Länge:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 944552 49, Allzweckwagen, Allzweckwägen, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,58*
€ 1.131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,52*
€ 1.085,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,69*
€ 1.036,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,41*
€ 989,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
151769
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.