Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter, Volumen 50 l, VE 3 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-944526
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944526
EAN/GTIN:
     4053133005219
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter gelb 50l
Drehstapelbehälter, Volumen 50 l, VE 3 Stk, gelb.

Aus Polypropylen. Traglast ca. 35 kg. Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 300 mm. Stapellast mit Deckel ca. 100 kg, ohne Deckel ca. 150 kg. Verpackungseinheit 3 Stück.

Auf Anfrage sind die Behälter auch ohne Markenaufdruck erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
300 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter eurokraft, eurokraft pro, 944526 49, Behälter, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Kiste, Kisten, Mehrweg, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 49,47667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,99*
€ 215,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,02*
€ 211,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,10*
€ 204,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,72*
€ 203,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,43*
€ 176,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
944531
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.