Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, fahrbar, 2 x 7 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-944237
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944237
EAN/GTIN:
     4061753014757
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, fahrbar, 2 x 7 Stufen.

Zweiseitiges Plattformgeländer, 1,10 m hoch, mit Knie- und Fußleiste. Hochstabile Qualitätsbördelung. Rutschsichere Kunststofffüße und zwei Bockrollen. Zwei Quertraversen für sichereren Stand. Rutschsichere Stufen. Große Plattform.

Empfohlen 4 Stück.

Handlauf als Zubehör Links, rechts und beidseitig montierbar. Handläufe sind gemäß EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
2x7 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
80 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 7 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 944237 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,31*
€ 1.550,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,56*
€ 1.545,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,84*
€ 1.465,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,45*
€ 1.410,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,85*
€ 1.339,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.