Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, fahrbar, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-944227
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944227
EAN/GTIN:
     4061753014658
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, fahrbar, 4 Stufen.

Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,10 m hoch, mit Knie- und Fußleiste. Hochstabile Qualitätsbördelung. Rutschsichere Kunststofffüße und zwei Bockrollen. Zwei Quertraversen für sichereren Stand. Rutschsichere Stufen. Große Plattform.

Empfohlen 2 Stück.

Handlauf als Zubehör Links, rechts und beidseitig montierbar. Handläufe sind gemäß EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
80 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 4 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 944227 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,12*
€ 1.184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,27*
€ 1.136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,77*
€ 1.090,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,26*
€ 1.010,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.