Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformleiter, fahrbar, 11 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Artikel-Nr.:
     103-944226
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944226
EAN/GTIN:
     4061753014641
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Plattformleiter, fahrbar, 11 Stufen.

Zusammenklappbar durch lösbare Diagonalstreben für platzsparende Aufbewahrung. Mehr Sicherheit durch beidseitigen Handlauf und Plattformgeländer mit Knieleiste. Große, rutschfeste Alu-Arbeitsplattform. Stützteil mit stabilisierender Quertraverse. Zwei praktische Laufrollen mit Feststellern. Rutschsichere Stufen.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
11 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
510 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Stufentiefe:
80 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 11 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 944226 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,96*
€ 1.740,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,85*
€ 1.705,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,95*
€ 1.614,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,89*
€ 1.558,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,16*
€ 1.500,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.