Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformleiter, fahrbar, 8 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Alu-Plattformleiter
Artikel-Nr.:
     103-944224
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944224
EAN/GTIN:
     4061753014627
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Plattformleiter, fahrbar, 8 Stufen.

Zusammenklappbar durch lösbare Diagonalstreben für platzsparende Aufbewahrung. Mehr Sicherheit durch beidseitigen Handlauf und Plattformgeländer mit Knieleiste. Große, rutschfeste Alu-Arbeitsplattform. Stützteil mit stabilisierender Quertraverse. Zwei praktische Laufrollen mit Feststellern. Rutschsichere Stufen.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
8 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
510 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Stufentiefe:
80 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 944224 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,75*
€ 1.566,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,02*
€ 1.560,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,99*
€ 1.482,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,06*
€ 1.429,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,64*
€ 1.363,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.