Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944102 Herst.-Nr.: 06-BB075 EAN/GTIN: 4040376873910 |
| |
|
| | |
| Bordleiste hinten, für Arbeitstisch, Tischbreite 750 mm. Weitere Informationen: | | Material: | MDF-Platte | Höhe: | 100 mm | Für Breite: | 750 mm | Materialstärke: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAU, 944102 49, Bordleiste, Bordleisten, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,13* | € 25,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,77* | € 37,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,52* | € 39,29* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,98* | € 39,62* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,40* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|