Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber, für horizontalen und vertikalen Einsatz mit abnehmbarem Hebel, Tragfähigkeit 6 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber
Hydraulikheber
Hydraulikheber
Artikel-Nr.:
     103-942503
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     13292
EAN/GTIN:
     0705632933046
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Hydraulikheber, für horizontalen und vertikalen Einsatz mit abnehmbarem Hebel, Tragfähigkeit 6 t.

Sehr geringes Eigengewicht für mobilen Einsatz. Heben mit Kopf und Fuß. Abnehmbarer Hebel für mehr Flexibilität.

Der beidseitige Hydraulikheber kann ab 18 mm Bodenfreiheit sicher genutzt werden. Durch seine feinfühlige Absenkregulierung ist es möglich die Schwerlast langsam und kontrolliert abzusetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Hubbereich mit Hebekopf:
265 - 380 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
18 - 133 mm
Hub:
115 mm
Gewicht:
15 kg
Bodenfreiheit:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, 942503 49, Hebebock, Hebeböcke, Heber, Hubgerät, Hubgeräte, Wagenheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 846,02*
€ 928,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,98*
€ 1.001,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,54*
€ 1.248,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,72*
€ 1.192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,13*
€ 1.166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,41*
€ 1.130,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,70*
€ 1.108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,98*
€ 1.090,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.