Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, quadratisch, HxBxT 720 x 1400 x 1400 mm, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch, quadratisch
Konferenztisch, quadratisch
Konferenztisch, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-941826
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     944401 + 944403
EAN/GTIN:
     4045513005056
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Konferenztisch, quadratisch, HxBxT 720 x 1400 x 1400 mm, Ahorn-Dekor.

Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 25 mm stark. Zarge und Quadratrohrbeine verchromt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
verchromt
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
720 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch quadratisch ahorn, quadratischer tisch, quadratischer tisch ahorn, 941826 49, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotisch, Bürotische, Konferenzmöbel, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.