Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg, HxBxT 395 x 376 x 300 mm, 8 Schubladen, Schubladen glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Artikel-Nr.:
     103-941275
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1380030800
EAN/GTIN:
     4009292808505
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg, HxBxT 395 x 376 x 300 mm, 8 Schubladen, Schubladen glasklar.

Gehäuse-Traglast 75 kg. Mit Vorrichtung für Wandmontage. Stahlrahmen-Gehäuse mit Stahl-Etagenböden.

Mit Vorrichtung für Wandmontage. Stahlrahmen-Gehäuse mit Stahl-Etagenböden in Lichtgrau RAL 7035. Pro Schublade wird ein Etikett mitgeliefert. Transparente Querteiler aus SAN (Styrol-Acrylnitril) und Schubladen-Auszugsstopp als Zubehör.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
395 mm
Gehäusebreite:
376 mm
Gehäusetiefe:
300 mm
Gehäusematerial:
Stahl, lackiert
Gehäusefarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamttraglast:
75 kg
Schubladenmaterial:
Styrol-Acrylnitril
Schubladenfarbe:
glasklar
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin mit 8 schubladen, 941275 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Lagersystem, Lagersysteme, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Magazin, Magazine, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.