Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 80 mm.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Querteiler, transparent
Querteiler, transparent
Artikel-Nr.:
     103-941270
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19801000
EAN/GTIN:
     4009292807805
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Styrol-Acrylnitril
Farbe:
transparent
Für Höhe:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 13,87*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,03*
€ 15,51
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,31*
€ 14,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.