| |
|
| Artikel-Nr.: 103-941264 Herst.-Nr.: 19802000 EAN/GTIN: 4009292807812 |
| |
|
| | |
| Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 170 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Styrol-Acrylnitril | Farbe: | transparent | Für Höhe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, längsteiler sichtlagerkasten, 941264 49, Fachteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,455* | € 2,195* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,659* | € 2,469* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,17* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|