Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Edelstahl, Volumen 35 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Artikel-Nr.:
     103-941142
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256122
EAN/GTIN:
     4055661014060
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Edelstahl, Volumen 35 l.

Aus Edelstahl. Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle. Durch TÜV nach FM-Kriterien geprüft, selbstschließender Deckel. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung. Ansprechendes Design - Standsicher und robust.

Großer Handgriff zum einfachen Entleeren. Breites Pedal. Inklusive Sicherheitsaufkleber. Beständig gegen viele aggressive und brennbare Medien.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
35 Liter
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
490 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle
Breite:
440 mm
Tiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, denios sicherheits-sammelbehälter 35 liter, entsorgungsbehälter putzlappen, sicherheits-entsorgungsbehälter denios, 941142 49, Abfallbehälter, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Feuertrotz, Feuertrotze, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 249,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,92*
€ 249,63*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 262,80*
€ 325,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.