Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 125 x 34 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-940296
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     450ET125703PA
EAN/GTIN:
     4250615235526
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 125 x 34 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl . Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
180 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
34 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 940296 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.