| |
|
| Artikel-Nr.: 103-940285 Herst.-Nr.: 3PU160 EAN/GTIN: 4250615249561 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, mit Gleitlager, Rad-Ø x Breite 160 x 38 mm.
Spurlos. Abrieb- und schnittfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Laugen. Härte 95 Shore-A. Temperaturbeständig von -15 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Polyurethan | Felgenmaterial: | Polyamid | Raddurchmesser: | 160 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 240 kg | Radbreite: | 38 mm | Radlagerung: | Gleitlager | Temperaturbeständigkeit: | -15 °C bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad proroll, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, Proroll, 940285 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |