Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet, BxT 1200 x 600 mm, grau / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet
Artikel-Nr.:
     103-929042
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     2540-T126GRNONO
EAN/GTIN:
     4250709202595
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch rundrohr lichtgrau
rechtecktisch
rechtecktisch grau
Rechtecktisch, Rundrohr beschichtet, BxT 1200 x 600 mm, grau / anthrazit.

25 mm starke Tischplatte. Beine Rundrohr, beschichtet. Massive Stahlzarge, farbgleich. Höhenverstellbare Bodengleiter.

Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, in Gestellfarbe. Beine Rundrohr Ø 40 mm, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Terrabraun RAL 8028 oder Schwarz RAL 9005. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Stahlrohr, kunststoffbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: 929042 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.