Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet, BxT 1600 x 800 mm, grau / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet
Artikel-Nr.:
     103-928291
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     928291
EAN/GTIN:
     4250709201598
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch grau
rechtecktisch
rechtecktisch vierkantrohr
Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet, BxT 1600 x 800 mm, grau / anthrazit.

25 mm starke Tischplatte. Beine Vierkantrohr, beschichtet. Massive Stahlzarge, farbgleich. Höhenverstellbare Bodengleiter.

Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, in Gestellfarbe. Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Terrabraun RAL 8028 oder Schwarz RAL 9005. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: 928291 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.