Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1950 mm, Regalhöhe 1990 mm, Bodentiefe 600 mm, Anbaufeld, RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1950 mm
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-928266
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928266
EAN/GTIN:
     4061753062024
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1950 mm, Regalhöhe 1990 mm, Bodentiefe 600 mm, Anbaufeld, RAL 3000.

Einfache Steckmontage. Hochwertige Qualität. Hohe Belastbarkeit.

Stützen Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten Spanplatten (V20, E1, Stärke 19 mm) und verzinkten Unterzügen. Kompletthöhe 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Außenmaße: Grundfeld = Breite 2050 mm. Anbaufeld = Breite 2000 mm. Tiefe = Fachtiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
feuerrot RAL 3000
Regalhöhe:
1990 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, farbig beschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
40 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal eurokraft, anbau regal, großfachsteckregal anbauregal, eurokraft pro, 928266 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
928245
ab € 87,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.