Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1500 mm, Anbauregal mit 3 Fachebenen, BxTxH 1550 x 600 x 1990 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1500 mm
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1500 mm
Artikel-Nr.:
     103-928162
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928162
EAN/GTIN:
     4061753060822
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal, Bodenbreite 1500 mm, Anbauregal mit 3 Fachebenen, BxTxH 1550 x 600 x 1990 mm.

Superschneller und leichter Aufbau - siehe unser Produktvideo. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Besonders stabil und von hochwertiger Qualität.

Stützen: Farbig beschichtet, blau RAL 5010. Einfache Steckmontage. Fachebenen: Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten Spanplatten (V20, E1, Stärke 19 mm) und verzinkten Unterzügen. Kompletthöhe 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Außenmaße: Grundfeld = Breite 1600 mm. Anbaufeld = Breite 1550 mm. Tiefe = Fachtiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Regalhöhe:
1990 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhenverstellraster Böden:
40 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gesamtbreite:
1550 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal eurokraft, anbau regal, großfachsteckregal anbauregal, eurokraft pro, 928162 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Industrieregal, Industrieregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.