Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bodenplatte, verzinkt, für Mobilzaun, Länge x Breite 150 x 130 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Bodenplatte, verzinkt
Stahl-Bodenplatte, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-927901
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B152
EAN/GTIN:
     4061753044099
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
bauzaun bodenplatte
Stahl-Bodenplatte, verzinkt, für Mobilzaun, Länge x Breite 150 x 130 mm.

Verzinkt, zum Verdübeln auf geeignetem Untergrund - Länge x Breite 150 x 150 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
160 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Gewicht:
2 kg
Produkttyp:
Zubehör für Absperrgitter/Bauzäune
Weitere Suchbegriffe: 927901 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Bauzaun, Bauzäune, Bodenplatte, Bodenplatten, Mobilzaun, Mobilzäune, Schutzgitter, Stahlbodenplatte, Stahlbodenplatten, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.